Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialscheibe AS 5578 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-457720
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 5578
EAN/GTIN:
     7316577296979
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axialscheibe AS 5578 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
AS 5578
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
1,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialscheibe
DIN:
5 405-3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe skf, axialscheibe, INA, SKF, Scheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,39*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,59*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 2,79*
1
€ 3,19*
ab € 1,86*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 55 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 137 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156513
ab € 0,74*
Ähnlich
INA
AS5578
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.