Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Wälzlager-Dichtring
>
Artikel
Dichtring G10x17x3-B INA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-457800
Hersteller:
INA
Herst.-Nr.:
007500530000010
EAN/GTIN:
4012802369793
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Wälzlager-Dichtring
Dichtring G10x17x3-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 10x17x3
Ausführung:
B
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
17,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Wälzlager
>
Nadellager
>
Dichtring 4 bis 25 mm
Weitere Suchbegriffe:
dichtring ina
,
dichtring
,
dichtring 10x17x2
,
INA
,
Baureihe GR
,
Wälzlager
,
Lager
,
Ring
,
SKF
,
Baureihe G
,
Baureihe SD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,9262*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2862*
€ 2,72058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1862*
€ 2,60158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,1162*
€ 2,51828
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,9262*
€ 2,29218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen