Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARB-Lager C 2208 TN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4578950
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2208 TN9
EAN/GTIN:
     7316570654226
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB-Lager C 2208 TN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
C 2208
Ausführung:
TN9
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
CARB-Lager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Rollen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 95,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,13*
€ 96,00*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 84,15*
€ 102,57*
1
€ 4,95*
ab € 93,7583*
€ 109,7183*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 111,73*
€ 128,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.