Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-HDSchl 2SN-K DN25 komp 200 bar SEM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4586650
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     4586650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Hydraulikschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
Hochdruckschlauch
Gummi Hydraulikschlauch Typ 2SN-K DN 25 Kompakt, 200 bar Temp. -40 bis +100°C Semperit
Weitere Informationen:
Nennweite:
DN 25
Innen Ø:
26 mm
Außen Ø:
35,6 mm
Biegeradius:
210 mm
Betriebsdruck:
200 bar
Berstdruck:
800 bar
Seele:
Synthesekautschuk, beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten
Einlage:
zwei Stahldrahtgeflechte höchster Festigkeit
Decke:
abrieb- und ozonbeständiger Synthesekautschuk
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C (max. +120 °C intermittierend)
Farbe:
schwarz
Einsatz:
geeignet als Hochdruck-Hydraulikschlauch für Landwirtschafts- und Baumaschinen
Besondere Eigenschaften:
extrem geringer Biegeradius, daher äußerst flexibel
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,43*
€ 50,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,81*
€ 49,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,48*
€ 46,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,20*
€ 45,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,08*
€ 44,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,03*
€ 36,93
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tieffe
CX04FOS6L45
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.