Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24032 2CS5-C3VT143 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4623600
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24032-2CS5/C3VT143
EAN/GTIN:
     7316572254639
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24032 2CS5-C3VT143 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
24032
Ausführung:
2CS5/C3VT143
Innen Ø:
160,00 mm
Außen Ø:
240,00 mm
Breite:
80,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,43*
€ 949,49*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 886,63*
€ 949,57*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,74*
€ 1.110,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,58*
€ 1.518,32*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,57*
€ 1.129,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,26*
€ 1.124,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,13*
€ 1.081,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,55*
€ 1.064,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,63*
€ 1.055,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.