Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10024032-2CS5/C3VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10024032-2CS5/C3VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24032-2CS5/C3VT143
EAN/GTIN:
     7316572254639
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 80 mm Grenzdrehzahl min-1: 550 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
80 mm
Grenzdrehzahl min-1:
550
Innendurchmesser d:
160 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: 24032-2CS5/C3VT143, 10024032-2CS5/C3VT143
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,43*
€ 949,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 886,63*
€ 949,57*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,74*
€ 1.110,25*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,58*
€ 1.518,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,25*
€ 1.321,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,31*
€ 1.314,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,10*
€ 1.263,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,52*
€ 1.246,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,74*
€ 1.233,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.