Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhuelse H 2324 L SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4708350
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2324 L
EAN/GTIN:
     7316571248547
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelse H 2324 L SKF
Weitere Informationen:
Typ:
H 2324
Ausführung:
L
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
164,00 mm
Breite:
112,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spannhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, Spannhülse H, SKF, Hülse, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 159,92*
1
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 167,28*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 165,48*
€ 187,69*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 162,86*
€ 190,66*
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 170,76*
€ 191,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.