Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 2324 L SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 2324 L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2324 L
EAN/GTIN:
     7316571248547
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 23.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MBL 24 Wellenmutter: KML 24 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 110 mm Gewinde: M120x2 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 120 mm Außendurchmesser d3: 145 mm B1: 112 mm B2: 22 mm Breite B: 134 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
120 mm
Außendurchmesser d3:
145 mm
B1:
112 mm
B2:
22 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 23..
Breite B:
134 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M120x2
Innendurchmesser d:
110 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MBL 24
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KML 24
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H 2324 L, 200H 2324 L
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 159,92*
1
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 167,28*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 165,48*
€ 187,69*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 162,86*
€ 190,66*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 170,76*
€ 191,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 382,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.