| |
|
| Artikel-Nr.: 334-500280 Herst.-Nr.: HK 1012 RS EAN/GTIN: 7316570645866 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelse HK 1012 RS SKF Weitere Informationen: | | Typ: | HK 1012 | Ausführung: | RS | Innen Ø: | 10,00 mm | Außen Ø: | 14,00 mm | Breite: | 12,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadelhülse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 3,91* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,7028* | € 5,4128* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,67* | € 5,49* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|