Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huelsenfreilauf HFL0615-L564 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-506470
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001706683096201
EAN/GTIN:
     4012802204896
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Huelsenfreilauf HFL0615-L564 INA
Weitere Informationen:
Typ:
HFL 0615
Ausführung:
L564
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Breite:
15,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Hülsenfreiläufe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, INA, Freilauf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,06*
€ 16,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 16,80*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 14,91*
€ 21,34*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 17,20*
€ 24,55*
1
€ 8,95*
ab € 18,60*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.