Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HFL0615-L564 INA Hülsenfreilauf HFL0615-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000940C_a.png
0000940C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HFL0615-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0017066830962
EAN/GTIN:
     4012802204896
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Hülsenfreilauf HFL, mit LagerungTechnische Eigenschaften: Serie: HFL Typ: Hülsenfreilauf Baureihe: gleitgelagert Drehmoment TKN: 1,76 Nm Federausführung: Stahlfeder Fw: 6 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 13000 D: 10 mm C: 15 mm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 23000 Radiallast max. zul.: 110 N Grenzbeanspruchung N/min: 18000 r min: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
gleitgelagert
C:
15 mm
D:
10 mm
Drehmoment TKN:
1,76 Nm
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
6 mm
Grenzbeanspruchung N/min:
18000
r min:
0,3 mm
Radiallast max. zul.:
110 N
Serie:
HFL
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
13000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
23000
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 230HFL0615-L564, HFL0615-L564, 0017066830962
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 16,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 16,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 14,91*
€ 21,34*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 17,20*
€ 24,55*
1
€ 8,95*
ab € 18,60*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.