Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellnadellager RPNA45-62-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-520200
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050779737000041
EAN/GTIN:
     4012802735871
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstellnadellager RPNA45-62-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
RPNA 45/62
Ausführung:
XL
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Einstellnadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, ohne Innenring, Nadel, Nadellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 25,82*
€ 33,96*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 33,97*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 26,49*
€ 34,50*
5 Tage
71
€ 5,99*
ab € 27,68*
€ 36,55*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 53,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.