Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Mkl-Prof GRE1402 6/4953 30m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-530610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     530610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
Metallklammerprofil mit Dichtlippe Klemmbereich 0,5 - 2mm Gemaeß Zeichnung GRE-1402 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 65° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE1402
Qualität:
EPDM
Härte:
65° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
0,5 - 2 mm
VPE:
30 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtlippe, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5027*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,2327*
€ 5,03691
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,1127*
€ 4,89411
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,9127*
€ 4,65611
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,5027*
€ 4,16821
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.