Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-U-Prof GRE2219 3285 30m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-59150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2219 Qualitaet NR Farbe schwarz Haerte 70° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2219
Qualität:
NR
Härte:
70° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
ca. 30 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9498*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,8798*
€ 8,18696
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,8498*
€ 8,15126
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,5798*
€ 7,82996
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,3398*
€ 7,54436
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,9498*
€ 7,08026
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.