Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Ideal 80-100 / 12 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-635000
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W112100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Ideal-Klemme 80-100 12 W1 DIN 3017
Weitere Informationen:
Spannbereich:
80 - 100 mm
Bandbreite:
12 mm
Norm:
DIN 3017
VPE:
lose
Anwendungsbereich:
Schlauchschelle
Bauart:
Schneckengewindeschelle
Serie:
Ideal
Hersteller:
Ideal
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4808*
€ 0,6208*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,482*
€ 0,6464*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4844*
€ 0,7844*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,8121*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0221*
€ 1,2163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9321*
€ 1,1092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8821*
€ 1,0497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.