Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 3017 PV1 chamois 50m zu 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-643200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     643200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Feinkreppband chamois 3017 PV1 50m zu 19mm Temperaturbestaendig bis +80°C
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
weiß
Typ:
Kreppband 3017
Temperatureinsatzbereich:
bis +80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 19mmx50m, abdeckband, abdeckband 19mm, Tesa, Band, KJebeband, Selbstklebeband, Malerband, Andeckband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.