Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-MklProf. GRE2276 sw 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-650550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     650550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil klemmbereich: 0,...
kantenschutzprofil
Metallklammerprofil mit Dichtlippe Klemmbereich 0,5 - 2mm Gemaeß Zeichnung GRE-2276 Qualitaet PVC Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2276
Qualität:
PVC
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
0,5 - 2 mm
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Metallklammer- und Kantenschutzprofil, PVc mit Dichtlippe, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.