Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaste OKS® 200 5kg Hobb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-716910
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105790422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
Montagepaste OKS 200 - 35° bis + 450° Grad Hobbock a 5 kg Mox-Active
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
5 kg
Produktbereich:
Montagepaste
Typ:
OKS 200
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +450 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste 5kg, OKS Paste zur leichten Montage und Demontage, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, Paste, OKS 200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,48*
€ 357,81*
Frei Haus
ab € 323,52*
€ 359,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,20*
€ 364,05*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 339,06*
€ 375,95*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 583,24*
€ 631,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,07*
€ 750,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,75*
€ 739,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,19*
€ 709,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,24*
€ 694,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.