| |
|
| Artikel-Nr.: 334-716940 Herst.-Nr.: 1105820415 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| MOS 2 Paste Rapid OKS 220 - 35° bis + 450° Grad Tube a 40ml Mox-Active NACHFOLGE ARTIKEL zu OKS 200 - 716880 Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Tube | Gebindegröße: | 40 ml | Typ: | OKS 220 | Temperatureinsatzbereich: | -35 °C bis +450 °C | Farbe: | schwarz | Hersteller: | OKS | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste tube, OKS Paste zur leichten Montage und Demontage, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, Paste, OKS 220 |
| | |
| |