Temperaturbereich: -40°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1400°C) Einsatzbereich: Hochtemperaturpaste für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen...
DOW CORNING Molykote D, Festschmierstoffpaste weiß Für Gleitflächen und Reibkontakte, die hohe Lasten ausgesetzt sind und gleichzeitig eine nicht schmutzende Schmierung erfordern, besonders bei ger...
Montagepaste • Für hohe Temperaturen • Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm • Schutz vor Korrosion und Passungsrost • Durch den hohen Feststoffanteil wird bei Druckbelastung eine verkupfer...
MOLYKOTE® TP-42 Paste ist eine Montagepaste auf Mineralölbasis, die mit Festschmierstoffen wie z. B. weißen Feststoffen formuliert ist und in erster Linie als Futterpaste verwendet wird. - Hohes La...
DOW CORNING Molykote G-N PLUS, Festschmierstoffpaste schwarz Für die Montage und den Einlauf von metallischen Maschinenteilen. Merkmale: - gute Korrosionsschutzeigenschaften - niedriger Reibungskoe...
Die Montagepaste WEICON Anti Seize High-Tech ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung. Anti-Seize High-Te...
Montagepaste 100g EE Montagepaste •Für hohe Temperaturen •Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm •Schutz vor Korrosion und Passungsrost •Durch den hohen Feststoffanteil wird bei Druckbelastu...
MOLYKOTE® G-N PLUS PASTE Schmiermittel mit sehr hohem Druckaufnahmevermögen für Montage, Press Sitz, Schraubverbindungen, Einlauf und Instandhaltung. - Hohe Tragfähigkeit - Niedriger Reibungskoeffi...
EXHAUST MOUNTING PASTE Auspuff-Montagepaste 30661-AB Tube 150 g, EXHAUST MOUNTING PASTE ist die Montage- und Dichtungspaste fuer alle Auspuffteile. Erleichtert die Montage und Demontage und wirkt g...