Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhuelse AHX 2328 G SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-727880
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 2328 G
EAN/GTIN:
     7316570508819
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelse AHX 2328 G SKF
Weitere Informationen:
Typ:
AHX 2328
Ausführung:
G
Innen Ø:
135,00 mm
Außen Ø:
155,00 mm
Breite:
125,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Abziehhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abziehhülse AH, SKF, Lager, Hülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 186,88*
€ 212,22*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 188,22*
€ 213,27*
1
Frei Haus
ab € 198,47*
€ 224,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 204,56*
€ 236,58*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 226,68*
€ 261,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.