Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidoel OKS® 391 400ml Sprds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-740060
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123020178
EAN/GTIN:
     4038127301232
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Schneidoel OKS 391 Spraydose a 400 ml fuer alle Metalle - Mox-Active
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400 ml
Anwendungsbereich:
zur Schmierung und Kühlung von Werkzeug und Werkstücken bei Zerspanungsarbeiten an Metallen
Typ:
OKS 391
Farbe:
gelb
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, OKS Öl, Dichtstoff, Klebstoff, Öle, Schmieröl, OKS, 390
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,04*
13 Tage
105
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,05*
3 Tage
114
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 13,94*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,1962*
€ 15,7262*
Lager 334
9
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,96*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1194810235
ab € 62,24*
Sonstiges
Caramba Chemie
61730621
ab € 7,17*
Sonstiges
Caramba Chemie
617308
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.