Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® B VII Rolle 64m b=30 h=2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-802600
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     150324
EAN/GTIN:
     4002872119657
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Dichtstoff Teroson RB VII Rolle a 64 mtr 30 mm breit 2,0 mm dick Nr. 150324
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spule
Länge:
64 MTR
Farbe:
weiß
Typ:
TEROSON RB VII
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +80 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, teroson dichtband, dichtband, flachdichtungsband gummi, Terostat Dichtschur, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, Dichtbänder, Dichtschnüre, Butylkautschuck
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 85,93*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 116,24*
€ 145,79*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 133,52*
€ 159,60*
Lager 334
nicht lagernd
2
€ 7,95*
ab € 196,56*
€ 230,15*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 466,43*
€ 520,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
1 Stück enthält 64 Meter (ab € 3,07125* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 460,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.