Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® RB VII weiss Rl. 160m b 15 h 2,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-824050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142148
EAN/GTIN:
     4002872119619
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Dichtstoff Terostat VII weiss Rolle a 160 mtr 15 mm breit 2,0 mm dick Nr. 142148
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spule
Dicke:
2 mm
Breite:
15 mm
Länge:
160 MTR
Farbe:
weiß
Typ:
TEROSON RB VII
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +80 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, teroson dichtband, dichtband, dichtband gummi, Terostat Dichtschnur, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, Dichtbänder, Dichtschnüre, Butylkautschuck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,85*
€ 280,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,28*
€ 309,84*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 366,06*
€ 431,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,82*
€ 497,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,21*
€ 854,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,35*
€ 513,3065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,31*
€ 509,6889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,02*
€ 481,9738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,75*
€ 470,9425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,06*
€ 435,6114
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 183,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.