Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle BH-POTH 200 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-836450
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-POTH 200R
EAN/GTIN:
     4047526044992
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Stahlblech Bockrolle Polyurethan-Laufbelag BH-POTH 200 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
BH-POTH 200R
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Gesamthöhe:
245 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
94° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, Rad, Rolle, Bock, Bockrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 162,30*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 164,73*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.