Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Norma 25-40 / 12 W1 C7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-837820
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1367712032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Norma-Schlauchklemme Torro 25-40 12 W1 C7 DIN 3017T1
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25 - 40 mm
Bandbreite:
12 mm
Norm:
DIN 3017
VPE:
50 Stück
Anwendungsbereich:
Schlauchschelle
Bauart:
Schneckengewindeschelle
Serie:
Norma
Hersteller:
Norma
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen w1 25-40mm, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,30*
€ 68,187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,96*
€ 53,5024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.