Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguss Spurkranzrad SPK 125K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-843830
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPK 125K
EAN/GTIN:
     4047526008505
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Grauguss Spurkranzrad SPK 125K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
SPK 125K
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
46 mm
Tragfähigkeit:
900 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
52 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Metall
Material Radkörper:
Guss
Radkörperfarbe:
silber
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 120 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
ausreichend
Bodenschonung:
ausreichend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Guss-Spurkranz-Rad, Rad, Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,47*
€ 80,75*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 83,90*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 109,88*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.