Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301SPK 125K BLICKLE Spurkranz-Rad aus Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPK_125K_008508.jpg
SPK_125K_008508.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301SPK 125K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SPK 125K
EAN/GTIN:
     4047526008505
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad blickle
rad mit spurkranz
Spurkranz-Rad aus GussRad:robuster Grauguss, Härte 180–220 HBab Rad-Ø 125 mm mit SchmiernippelSpurkranz und Lauffläche sind überdrehtLauffläche zur Achse 3° ansteigendäußerst geringer Rollwiderstandextrem verschleißfestlackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °CSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45SPK 201K, SPK 251K: A55elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 180–220 HB elektrisch leitfähig: x Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 3,218 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Laufbreite mm: 36 Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 52 Produkttyp: Spurkranzrad Radbreite: 46 Temperaturbeständigkeit max °C: 120 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 900 Achslochdurchmesser: 20 mm Laufbreite: 36 mm Nabenlänge: 52 mm Typ: Spurkranzrad Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 120 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 900 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
180–220 HB
elektrisch leitfähig:
x
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
3,218
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Laufbreite:
36 mm
Laufbreite mm:
36
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
52 mm
Nabenlänge mm:
52
Produkttyp:
Spurkranzrad
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
46
Temperaturbeständigkeit max:
120 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
120
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
900
Tragfähigkeit bei 4km/h:
900 kg
Typ:
Spurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: 301SPK 125K, SPK 125K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,00*
€ 82,58*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 83,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 88,13*
€ 110,37*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 140,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.