Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellens-Huelse 32,00 x 38,10 x 8,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-849670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000086992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenschutzhülse
dicht
Dichtring
Dichtung
Wellenschutzhuelse D 32 32,00 x 38,10 x 8,00
Weitere Informationen:
Innen Ø:
32,00 mm
Flanschdurchmesser DF:
38,00 mm
Gesamtlänge Y:
11,10 mm
Länge ohne Flansch X:
8,00 mm
max. Montagetiefe Z:
18,00 mm
max. Wellen Ø:
32,10 mm
min. Wellen Ø:
31,93 mm
HTN:
0099128
Typ:
TS
Material:
900V
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,7964*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,948*
€ 38,01812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,028*
€ 36,92332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,228*
€ 35,97132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,4764*
€ 35,07692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,7964*
€ 29,50772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.