Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2222 KM SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-926340
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2222 KM
EAN/GTIN:
     7316577002068
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 2222 KM SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2222
Ausführung:
KM
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
53,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,05*
€ 341,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 320,28*
€ 343,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 357,84*
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 348,19*
€ 375,73*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 407,84*
€ 492,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,61*
€ 586,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,68*
€ 560,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.