Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR24X32X4-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-931790
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     086251112000010
EAN/GTIN:
     4054369834598
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtring GR24X32X4-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 24x32x4
Ausführung:
B
Innen Ø:
24,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, INA, Baureihe GR, Wälzlager, Lager, Ring, SKF, Baureihe G, Baureihe SD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,83432*
€ 4,17432*
Lager 334
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,6904*
€ 4,8304*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,02*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8304*
€ 5,74818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5604*
€ 5,42688
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6904*
€ 4,39158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.