Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 10,00 x 2,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-94260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 10,00 x 2,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0768*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2895*
€ 12,24451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0378*
€ 1,23498
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.