Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8332
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8332
EAN/GTIN:
     7630049617582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter

Der USB Typ A Datenblockier-Adapter stoppt die Datenleitungen des verwendeten USB-Anschlusses aus und schützt so Ihr mobiles Endgerät, wie z.B. Smartphone, vor ungewolltem Zugriff oder Schadsoftware - es wird nichts außer Strom übertragen. Die Lösung ist vor allem sinnvoll in fremden Umgebungen, in denen vergleichsweise leicht USB-Buchsen manipuliert oder gekapert werden können, wie in Hotels, Flughäfen oder Bahnhöfen.

  • Eliminiert die Gefahr, das Ziel von Angriffen über fremde USB-Buchsen zu werden und reduziert das Risiko, Schadsoftware / Malware auf das Gerät übertragen zu bekommen
  • Geeignet für IT-Geräte in jedem Hotel, Büro oder öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen, Messen oder anderen Orten
  • Bestens geeignet für Ankerpunkte wie beispielsweise Flughäfen und Bahnhöfe
  • Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden IT-Infrastruktur
  • Verhindert den Datenaustausch durch Blockierung der Datenleitungen - es wird nur noch Strom an Ihr Endgerät übertragen
  • Sicheres Laden ohne Komplikationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mobiles Zubehör
Produkttyp:
USB Isolation Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x USB Data Blocker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Gewicht:
6.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.05
Weitere Suchbegriffe: USB Secure Charge, Messe, Datenschutz, data, USB, Blocker, IT, Museum, Port-Block, Adapter, lane, sicherheit, Infrastruktur, DSGVO, laden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 4,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 8,29*
6 Tage
343
€ 1,00*
ab € 11,87*
€ 12,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 15,63*
€ 3,50*
ab € 14,97*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.