Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Datenblockier-Adapter Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Datenblockier-Adapter Typ A
ROLINE USB Datenblockier-Adapter Typ A
Artikel-Nr.:
     7405B-998951365
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8332
EAN/GTIN:
     7630049617582
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter

ROLINE USB Datenblockier-Adapter Typ A

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - USB-Datenblocker Produkttyp: USB-Datenblocker Farbe: Schwarz Produktmaterial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,62 cm x 4,02 cm x 0,835 cm Funktionen: Nickelbeschichtet

ROLINE USB Datenblockier–Adapter Typ A

Produktbeschreibung:

Der USB Typ A Datenblockier–Adapter stoppt die
Datenleitungen des verwendeten USB–Anschlusses
aus und schützt so Ihr mobiles Endgerät,
wie z.B. Smartphone, vor ungewolltem Zugriff oder
Schadsoftware – es wird nichts außer Strom übertragen.
Die Lösung ist vor allem sinnvoll in fremden Umgebungen,
in denen vergleichsweise leicht USB–Buchsen manipuliert
oder gekapert werden können,
wie in Hotels, Flughäfen oder Bahnhöfen. – Eliminiert die Gefahr,
das Ziel von Angriffen über fremde USB–Buchsen
zu werden und reduziert das Risiko,
Schadsoftware / Malware auf – das Gerät übertragen
zu bekommen – Geeignet für IT–Geräte in jedem Hotel,
Büro oder öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen,
Messen oder anderen Orten – Bestens geeignet für
Ankerpunkte wie beispielsweise Flughäfen und Bahnhöfe
– Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden
IT–Infrastruktur – Verhindert den Datenaustausch
durch Blockierung der Datenleitungen – es wird
nur noch Strom an Ihr Endgerät übertragen – Sicheres
Laden ohne Komplikationen

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Datenblocker
Produktmaterial
Acrylnitril–Butadien–Styrol (ABS)
Breite
1,62 cm
Tiefe
4,02 cm
Höhe
0,835 cm
Farbe
Schwarz
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4–polig USB Typ A x 1
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Nickelbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: USB Secure Charge, datenblocker usb adapter, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 11,83*
Lager 7405
349
€ 1,00*
ab € 9,85*
€ 14,28*
€ 3,50*
ab € 14,82*
€ 21,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.