Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Adapterkabel Stromversorgung 8pin PCI Express VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Adapterkabel Stromversorgung 8pin PCI Express VGA
Y-Adapterkabel Stromversorgung 8pin PCI Express VGA
Y-Adapterkabel Stromversorgung 8pin PCI Express VGA
Artikel-Nr.:
     337-11.03.1102
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82397
EAN/GTIN:
     4043619823970
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol

Y-Kabel zur Stromversorgung von PCI-Express (Grafik-)Karten - 2 x 5.25 Stecker - 1 x 8-polig - ca. 15cm

Weitere Informationen:
Hersteller:
DELOCK
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromversorgungskabel
Länge:
0.15 m
Anschlüsse:
Molex 4-pin (BIG) Stecker / PCIe 8-polig Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Molex 4-pin (BIG)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PCIe 8-polig
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.021 kg
Bruttogewicht:
0,021
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarten powerkabel, stecker, Stromversorgung, intern, Adapter, DeLOCK, Kabel, Konverter, Grafikkarte, kabel, PCI Express, Y-Adapterkabel, anschlusskabel, Stromkabel, powercord
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,62*
€ 2,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,14*
4 Tage
867
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,89*
€ 2,42*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
InLine
26628C
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.