Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Grafikkarten Stromkabel

  Grafikkarten Stromkabel  (38 Angebote unter 30.846.652 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grafikkarten Stromkabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grafikkarten Stromkabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
StarTech.com 15cm SATA Strom auf 6 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter (7 Angebote) 
Verwandelt zwei 15-polige SATA Stromversorgungsanschlüsse in einen 6-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss Das SATA-auf-PCI Express-Videokarten-Stromadapterkabel SATPCIEXADAP bi...
StarTech.com
SATPCIEXADAP
€ 5,09*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 15cm SATA Strom auf 8 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter (8 Angebote) 
Verwandelt zwei 15-polige SATA Stromversorgungsanschlüsse in einen 8-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss Das SATA-auf-PCI Express-Videokarten-Stromadapterkabel SATPCIEX8ADP bi...
StarTech.com
SATPCIEX8ADP
€ 6,52*
pro Stück
 
 Stück
Akyga Cable AK-CA-34 Molex 4-pin - 3-pin 12V x 2 5V 2 0.15m - Kabel - 0,15 m SATA-Kabel Weiß (1 Angebot) 
Akyga® AK-CA-34 ist ein Netzkabel, mit dem Sie vier Lüfter - zwei 3-polige 12-V- und zwei 3-polige 5-V-Lüfter - über den MOLEX-Anschluss anschließen können.
akyga
AK-CA-34
€ 2,49*
pro Stück
 
 Stück
Goobay CAK S-07 (5 Angebote) 
Internes Stromkabel; Lose Ware 2 x 5,25 Stecker > PCI Express 6 pin
Goobay
51360
€ 1,08*
pro Stück
 
 Stück
Nanoxia
900200015
€ 2,03*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 83705 Internes Stromkabel 0,15 m (4 Angebote) 
Dieses Delock Stromkabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten, u.a. PCI Express Grafikkarten.
Delock
83705
€ 3,40*
pro Stück
 
 Stück
Akyga AK-CA-55 Internes Stromkabel 0,15 m (1 Angebot) 
Akyga® AK-CA-55 ist ein hochwertiges Netzteil, das besonders nützlich ist, wenn das Gerät um eine zusätzliche Grafikkarte erweitert wird. Es ermöglicht den Anschluss von zwei Grafikkarten, die mit ...
akyga
AK-CA-55
€ 4,49*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 82924 Internes Stromkabel 0,21 m (12 Angebote) 
Diese Delock Stromkabel dient zum Anschluss an ein Netzteil mit SATA Schnittstelle und ermöglicht die Stromversorgung von PCI Express Karten, u.a. PCI Express Grafikkarten.
Delock
82924
€ 2,26*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 12cm LP4 Molex auf 6pin PCI Express Stromkabel (7 Angebote) 
Verwandelt einen Standard LP4 Stromversorgungsanschluss in einen 6-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss Dieser 15 cm lange LP4-auf-6-polig-PCI Express-Videokartennetzadapter ko...
StarTech.com
LP4PCIEXADAP
€ 4,37*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel (5 Angebote) 
Verwandelt einen Standard LP4 Stromversorgungsanschluss in einen 8-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss Der 15 cm lange LP4-auf-8-Pol-PCI Express-Stromadapter konvertiert einen...
StarTech.com
LP4PCIEX8ADP
€ 8,36*
pro Stück
 
 Stück
Nanoxia 900500015 Internes Stromkabel 0,3 m (2 Angebote) 
Model: 4-Pin Molex auf 2 x 3-Pin, Einzelsleeve Der 4-Pin Molex auf 2 x 3-Pin Adapter entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss zweier Gehäu...
Nanoxia
900500015
€ 3,22*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 85455 Internes Stromkabel 0,3 m (5 Angebote) 
Dieses Delock Stromkabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten, die eine hohe Leistungsaufnahme haben und zwei 8 Pin bzw. zwei 6 Pin Stromanschlüsse besitzen, wie z. B. Grafikkarten. An ...
Delock
85455
€ 3,21*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 85452 Internes Stromkabel 0,15 m (7 Angebote) 
Dieses Delock Stromkabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten, die eine hohe Leistungsaufnahme haben und zwei 8 Pin bzw. zwei 6 Pin Stromanschlüsse besitzen, wie z. B. Grafikkarten. An ...
Delock
85452
€ 2,54*
pro Stück
 
 Stück
Akasa
AK-CB052
€ 4,98*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Stromkabel fuer PCI Express Karten - 0.15m (8 Angebote) 
Diese Delock Stromkabel, mit einer Länge von 15cm, dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten, u.a. PCI Express Grafikkarten.
Delock
82315
€ 2,00*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Grafikkarten Stromkabel
^

Grafikkarten Stromkabel für leistungsstarke Karten

Energiehungrige Grafikkarten erhalten heute einen eigenen Stromanschluss direkt vom Netzteil. Damit werden die Schnittstelle entlastet und die Systemstabilität gesteigert. Durch Verlängerungen der 4-, 6- oder 8-poligen Computerkabel können Sie auch in großen Gehäusen die Grafikkarte bequem und ohne Zug auf dem Kabel anschließen. Stellt das Netzteil kein passendes Stromkabel für die Grafikkarte bereit, dann kann das vorhandene Kabel über einen Adapter angepasst werden.

Grafikkarten Stromkabel für PCI-Express

Überschreitet der Energiebedarf einer PCI-Expresskarte die Spezifikationen der Schnittstelle, so erfolgt die Stromversorgung über einen Zusatzstecker. Dieser Zusatzstecker wird PCI Express (Graphics) Power Supply Connector genannt. Daneben sind auch die Bezeichnungen PEG-Connector und PCIe-Kabel üblich. Den Stecker gibt es in unterschiedlichen Versionen. In der ersten Version verfügt der Stecker über 6 Pole. Mit PCI-Express 2.0 wurde ein 8-poliger Zusatzstecker eingeführt. Vor dem Kauf eines Adapters ist es daher ratsam, die Konfiguration der Grafikkarte zu prüfen. Bereits vorhandene Kabel können unter Umständen auch mit einem Adapter genutzt werden. Bei fehlendem oder nicht freiem Stromkabel für Grafikkarten können per Adapter auch die Stromkabel für Laufwerke zur Stromversorgung der Grafikkarte genutzt werden.

Stromversorgung der Grafikkarten im Überblick

Schnittstelle Stromversorgung maximale Leistung

PCI-Express

Bus

75 Watt

6-poliger Stecker

Stromkabel

75 Watt

8-poliger Stecker

Stromkabel

150 Watt


Je nach Grafikkarte werden für die Stromversorgung die PCI-Express Schnittstelle allein oder diese kombiniert mit 6-poligen oder 8-poligen Stromkabel genutzt. Zudem sind auch Kombinationen aus 6-poligen und 8-poligen Kabeln, aus zwei 2-poligen oder zwei 8-poligen Stromkabeln möglich.

Tipps für das passende Grafikkarten-Stromkabel

Insbesondere leistungsstarke Grafikkarten verfügen über eine komplexe Konfiguration des Stromanschlusses, um genügend Leistung zur Verfügung zu haben. Achten Sie genau auf die benötigten Kabel und die benötigten Steckerkonfigurationen.
Es muss nicht immer gleich ein neues Netzteil sein. Sind die benötigten Grafikkarten Stromkabel am aktuellen Netzteil zu kurz, helfen Verlängerungen. Fehlen bestimmte Stromkabel zum Anschluss der Grafikkarte, so helfen in vielen Fällen Adapter schnell und unkompliziert weiter.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.