Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5500
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5500
EAN/GTIN:
     7611990179121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ROLINE GOLD HDMI Kabel mit beidseitigem HDMI-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • HDMI ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
  • Hochwertiges, doppelt geschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Unterstützt 3D-Video
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Steckergehäuse in schwarz-gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
85.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.38
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, Hochwertig, PS3kabel, Retail, Kabel, Beamerkabel, Laptopkabel, Monitorkabel, hdmi, ROLINE GOLD Kabel, bildschirmkabel, 1.4, OLEDkabel, anschlusskabel, Blister-Verpackung, TFTkabel, HDMIkabel, highspeed, LCDkabel, 1080p, HDMI High Speed, ethernet, Spielekonsolenkabel, BluRaykabel, HDMI 1.4, hdmi1.4, monitorkabel, FullHD, kabel, DVDkabel, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, Abschirmung, stecker, Ethernet Kanal, PS4kabel, hdtv, vergoldet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 8,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,12*
€ 11,82*
6 Tage
139
€ 1,00*
ab € 12,56*
€ 13,36*
€ 3,50*
ab € 17,80*
€ 18,85*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,97*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5501
ab € 7,10*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5502
ab € 9,19*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5501
ab € 7,93*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5502
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.