Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 20 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5510
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5510
EAN/GTIN:
     7611990125647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ROLINE GOLD HDMI Kabel mit beidseitigem HDMI-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • HDMI ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
  • Hochwertiges, doppelt geschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Unterstützt 3D-Video
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Steckergehäuse in schwarz-gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
20 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
HDMI 19 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Technische Besonderheiten:
High Speed HDMI + Ethernet
Gewicht:
2509.9 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
2.363 kg
Bruttogewicht:
2,363
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.38
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, Hochwertig, PS3kabel, Retail, Kabel, Beamerkabel, Laptopkabel, Monitorkabel, hdmi, ROLINE GOLD Kabel, HDMI High Speed HDMI 1.4, bildschirmkabel, 1.4, OLEDkabel, anschlusskabel, Blister-Verpackung, TFTkabel, HDMIkabel, highspeed, LCDkabel, 1080p, ethernet, Spielekonsolenkabel, BluRaykabel, HDMI 1.3, hdmi1.4, monitorkabel, FullHD, kabel, DVDkabel, 1.3, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, Abschirmung, stecker, PS4kabel, hdtv, vergoldet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 74,36*
€ 3,50*
ab € 62,37*
€ 80,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,39*
€ 80,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 149,67*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 153,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.