Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
ROLINE
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.04.5531
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.04.5531
EAN/GTIN:
7611990176779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz.
Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
HDMI Ethernet Kanal
Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
Verbesserte Kabelabschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
76.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.13 kg
Bruttogewicht:
0,13
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5 m roline
,
alarmkabel
,
roline datenkabel
,
hdtv
,
hdmi
,
ethernet
,
HDMIkabel
,
1.4
,
kabel
,
OLEDkabel
,
monitorkabel
,
anschlusskabel
,
FullHD
,
HDMI
,
displaykabel
,
1080p
,
highspeed
,
hdmi1.4
,
Monitorkabel
,
stecker
,
DVDkabel
,
PS3kabel
,
BluRaykabel
,
TFTkabel
,
Laptopkabel
,
Spielekonsolenkabel
,
Blu-Ray-Player-kabel
,
Beamerkabel
,
LCDkabel
,
bildschirmkabel
,
HDMI 1.4
,
PS4kabel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,56*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 12,19*
Lager 7405
6 Tage
48
€ 1,00*
ab € 10,23*
€ 14,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,18*
€ 21,38*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 22,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,87*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen