Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5563
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5563
EAN/GTIN:
     7611990189656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel für die fehlerfreie Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Die zweifache Abschirmung (Folie und Geflecht) optimiert die problemlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen.

  • ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und Steckergehäuse aus Metall
  • Nylonverstärktes Kabelaußenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Optimiert für digitale HDTV Signale bis 1080i bzw. 1080p
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Digital Audio und Video
  • HDMI High Speed
  • Unterstützt den erweiterten Farbraum

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Gewicht:
205.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.246 kg
Bruttogewicht:
0,246
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.38
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m roline, alarmkabel, datenkabel 3 meter, kabel, HDMIkabel, Abschirmung, Blister-Verpackung, Kabel, hdtv, HDMI High Speed, Monitorkabel, Hochwertig, monitorkabel, anschlusskabel, 1.3, highspeed, displaykabel, stecker, HDMI 1.3, bildschirmkabel, hdmi, hdmi1.3, Retail, vergoldet, ROLINE GOLD Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 14,78*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 19,79*
5 Tage
39
€ 1,00*
ab € 15,25*
€ 21,42*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,60*
€ 22,34*
€ 3,50*
ab € 20,54*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5563
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.