Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5685
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5685
EAN/GTIN:
     7611990148240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Ultra HD Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Bis zu 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
  • Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
919.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, PS3kabel, Kabel, Beamerkabel, Laptopkabel, Monitorkabel, UHD, 2160p, hdmi2.0, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, OLEDkabel, fulldh, anschlusskabel, TFTkabel, HDMIkabel, LCDkabel, UltraHD, ethernet, Spielekonsolenkabel, BluRaykabel, monitorkabel, HDMI Ultra HD, kabel, HDMI 2.0, DVDkabel, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, stecker, Ethernet Kanal, 4k2k, PS4kabel, hdtv
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 37,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,57*
€ 42,71*
€ 3,50*
ab € 37,48*
€ 49,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 60,04*
€ 77,98*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 67,94*
€ 87,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5686
ab € 33,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5687
ab € 41,60*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5683
ab € 23,38*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5684
ab € 25,43*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5806
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.