Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, aktiv, ST/ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5912
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5912
EAN/GTIN:
     7630049610187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Kabel für die optimale Übertragung von digitalen UHD TV Signalen bei einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • Erlaubt 60 Bilder/Sekunde
  • Aktives Verbindungskabel für verbesserte Signalqualität
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung

Das Kabel funktioniert nur in eine Richtung.
Bitte beachten Sie beim Anschließen, welches der Kabelenden an der Signal-Quelle (PC/Notebook/Blu-ray Player...) und welches am Anzeigegerät (TV/Monitor) angeschlossen werden muss, um eine optimale Übertragung von Audio- und Videosignalen zu erreichen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI Ultra HD with Ethernet
Gewicht:
48.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 2m, alarmkabel, roline datenkabel, kabel, ethernet, 4k2k, Kabel, hdmi2.0, Blu-Ray-Player-kabel, HDMI Ultra HD, monitorkabel, HDMI 2.0, LCDkabel, displaykabel, DVDkabel, Ethernet Kanal, bildschirmkabel, Spielekonsolenkabel, HDMIkabel, BluRaykabel, TFTkabel, hdtv, Monitorkabel, Beamerkabel, anschlusskabel, stecker, UHD, 2160p, PS4kabel, Laptopkabel, hdmi-Ultra-HD, PS3kabel, OLEDkabel, UltraHD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 37,35*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,45*
€ 42,68*
5 Tage
86
€ 1,00*
ab € 32,03*
€ 43,63*
€ 3,50*
ab € 36,58*
€ 49,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.