Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5940
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5940
EAN/GTIN:
     7630049615625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Kabel mit Auflösungen von bis zu 10K (10240 x 4320) bei 30Hz - damit Sie hochauflösende Filme optimal übertragen können!

  • Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10240x4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30Hz!
  • Maximale Auflösungen: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @60Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz
  • Dynamic HDR für besonders satte Farben
  • Display Stream Compression (DSC) 1.2 bei besonders hohen Auflösungen ab 8K
  • Variable Wiederholungsrate (VRR), zur Beseitigung von Verzögerungen und ruckelnden Bildern
  • Unterstützt Videoausgabe in 3D
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
10240 x 4320 @30Hz (10K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
68.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.074 kg
Bruttogewicht:
0,074
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, HDMI Kabel, TFTkabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, HDMI, Laptopkabel, hdmi2.0, UltraHD, ethernet, Beamerkabel, Ethernet Kanal, 4k2k, Blu-Ray-Player-kabel, OLEDkabel, PS3kabel, stecker, anschlusskabel, DVDkabel, displaykabel, 8k, 10k, HDMI2.1, bildschirmkabel, Monitorkabel, HDMIkabel, 2160p, 4k, UHD, LCDkabel, Kabel, BluRaykabel, HDMI Ultra HD, PS4kabel, hdtv, kabel, hdmi-Ultra-HD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 11,47*
6 Tage
160
€ 1,00*
ab € 12,89*
€ 18,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,33*
€ 20,86*
€ 3,50*
ab € 18,16*
€ 25,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,66*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.