Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5977
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5977
EAN/GTIN:
     7630049617407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Mini DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit MiniDP an einen Monitor mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!

  • Zum Anschluss einer Grafikkarte mit Mini DisplayPort an einen VGA-Monitor
  • Unterstützt maximale Auflösungen von bis zu 1920x1080 @60Hz
  • Die Verriegelungsmechanismen VGA verhindern das Herausrutschen des Steckers aus dem Display und sichern die Verbindung
  • Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker und VGA Stecker

  • Anmerkung: Das Mini DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der Mini DisplayPort Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Video-Kabel
Produkttyp:
Mini DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
101 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.114 kg
Bruttogewicht:
0,114
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport mini displayport 2m, mini displayport kabel, mini-displayport kabel 2m, kabel, 4k2k, hdtv, Mini-Display-Port, Mini-DP, fullhd, Adapter, monitorkabel, anschlusskabel, MAC, DPKabel, displaykabel, stecker, Mini-DisplayPort, ultrahd, DP, 2160p, VGA, bildschirmkabel, Konverter, DisplayPortkabel, DisplayPort
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 17,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 22,34*
4 Tage
148
€ 1,00*
ab € 17,03*
€ 23,85*
€ 3,50*
ab € 21,75*
€ 30,02*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.