Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
ROLINE GREEN Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.44.5571
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.5571
EAN/GTIN:
     7630049619609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI, die Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von Audio- und Video-Daten im Multimedia-Bereich. HDMI wird hauptsächlich bei Geräten der Unterhaltungsindustrie verwendet, findet aber auch bei PC und in der Bürotechnik immer mehr Anwendung.

  • Hochwertig geschirmtes Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
  • Maximale Auflösung: 1920x1080 @60Hz
  • Zur direkten Verbindung von HDMI-Geräten untereinander (z.B. Bildschirm und TV-Tuner) werden die Kabel mit HDMI Stecker (19polig) beidseitig verwendet.
  • HDMI High Speed verdoppelt die Bandbreite der Datenrate auf ca. 340 MHz

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE GREEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Lieferumfang:
Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
TPE
Kabel LSOH:
halogenfrei
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Gewicht:
63.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0,064
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.22
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, 1m datenkabel, alarmkabel, hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, kabel, HDMIkabel, Kabel, hdtv, HDMI High Speed, Monitorkabel, monitorkabel, anschlusskabel, 1.3, displaykabel, stecker, HDMI 1.3, bildschirmkabel, hdmi, halogenfrei, tpe, hdmi1.3, highspeed
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,50*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 14,70*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 5,28*
€ 15,18*
5 Tage
421
€ 1,00*
ab € 11,88*
€ 16,84*
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5571
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.