Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.44.5733
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.5733
EAN/GTIN:
     7630049619661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel aus halogenfreiem TPE-Material mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Verbesserte Kabelabschirmung

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE GREEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Lieferumfang:
Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
TPE
Kabel LSOH:
halogenfrei
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
120.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.121 kg
Bruttogewicht:
0,121
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.22
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 3 meter, alarmkabel, hdtv, hdmi, ethernet, HDMIkabel, hdmikabel, HDMI1.4, kabel, OLEDkabel, monitorkabel, anschlusskabel, FullHD, displaykabel, 1080p, highspeed, hdmi1.4, stecker, DVDkabel, PS3kabel, BluRaykabel, TFTkabel, Laptopkabel, Spielekonsolenkabel, Blu-Ray-Player-kabel, Beamerkabel, HDMIMonitorkabel, LCDkabel, bildschirmkabel, PS4kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 16,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 21,72*
6 Tage
110
€ 1,00*
ab € 18,71*
€ 22,84*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,05*
€ 23,14*
€ 3,50*
ab € 23,37*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5733
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.