Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Verlängerung
>
Artikel
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.99.5575
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5575
EAN/GTIN:
7611990199198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
HDMI-Verlängerungskabel in Stecker-Buchse-Ausführung mit noch mehr technischen Möglichkeiten. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz!
Zur Verlängerung bestehender HDMI High Speed Kabel
Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
HDMI Ethernet Kanal
Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Kabel mit HDMI-Stecker und- Buchse (19 pol.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
HDMI 19 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
89.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Weitere Suchbegriffe:
hdmi verlängerung 2m
,
hdmi kabel sonstige
,
hdtv
,
hdmi
,
ethernet
,
HDMIkabel
,
kabel
,
OLEDkabel
,
monitorkabel
,
anschlusskabel
,
FullHD
,
displaykabel
,
1080p
,
highspeed
,
hdmi1.4
,
Monitorkabel
,
stecker
,
DVDkabel
,
PS3kabel
,
Extender
,
TFTkabel
,
Laptopkabel
,
BluRaykabel
,
Spielekonsolenkabel
,
Blu-Ray-Player-kabel
,
Beamerkabel
,
Verlängerung
,
LCDkabel
,
bildschirmkabel
,
HDMI 1.4
,
PS4kabel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 8,20*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,95*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 18,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,56*
€ 19,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,77* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE
11.99.5574
ab € 2,86*
Ähnlich
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1,5 m
VALUE
11.99.5571
ab € 3,24*
Ähnlich
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 3 m
VALUE
11.99.5576
ab € 5,27*
Ähnlich
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE
11.99.5577
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen