Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UE250 USB 2.0 Extender Cable, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UE250 USB 2.0 Extender Cable, schwarz, 5 m
ATEN UE250 USB 2.0 Extender Cable, schwarz, 5 m
ATEN UE250 USB 2.0 Extender Cable, schwarz, 5 m
ATEN UE250 USB 2.0 Extender Cable, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6448
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE250
EAN/GTIN:
     4710423770737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

5 m USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 25 m)

Mit dem UE250 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihren USB-Geräten dank des dynamischen Verlängerungskabels auf maximal 5 m vergrößern. USB-Signale, die hier übertragen werden, erhalten ihre maximale Integrität und erfüllen den USB 2.0-Standard.
  • Erweitert den Übertragungsweg zum USB-Gerät auf bis zu 5 m
  • Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
  • Entspricht vollständig allen elektrotechnischen und Signalverarbeitungs-Spezifikationen für USB-Hub
  • USB-IF-zertifiziert
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Mac und FreeBSD
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Lieferumfang:
1x USB 2.0-Verlängerungskabel, 1x Benutzerhandbuch
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Technische Besonderheiten:
Bus-Stromversorgung
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
194 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.256 kg
Bruttogewicht:
0,256
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker auf a stecker 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Verlängerungskabel, Daisy-Chaining, ATEN, USBextender, Kabel, USB, USBVerlängerungskabel, Verlängerung, Extender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 14,15*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 11,22*
€ 15,44*
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 15,84*
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 16,73*
4 Tage
18
€ 10,00*
ab € 13,23*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.