Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC10KM PS/2 - USB Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UC10KM PS/2 - USB Converter
ATEN UC10KM PS/2 - USB Converter
ATEN UC10KM PS/2 - USB Converter
ATEN UC10KM PS/2 - USB Converter
ATEN UC10KM PS/2 - USB Converter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6453
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC10KM
EAN/GTIN:
     4710423772687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter DIN
DIN Adapter

PS/2 auf USB Adapter (90 cm) - USB-Schnittstellenkonverter für zwei PS/2-Geräte (Maus und Tastatur)

Der UC10KM ist ein Signalkonverter mit einem 90 cm langen Kabel. Er kann das Signal von PS/2-Geräten (Tastaturen und Mäuse) in ein USB-Signal umwandeln. Das Gerät unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und ist so für nahezu alle Anwender flexibel einsetzbar.
  • USB-Schnittstellenkonverter für zwei PS/2-Geräte (Maus und Tastatur)
  • Unterstützt den PS/2- und Microsoft IntelliMouse-Mausstandard
  • Kompatibel zu KVM-Switches
  • Entspricht den USB 1.1-Spezifikationen
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Einfache Installation - keine Software erforderlich
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux Redhat 7.0 oder höher
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
PS/2-USB Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.9 m
Lieferumfang:
1x UC10KM
Gewicht:
60 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.056 kg
Bruttogewicht:
0,056
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, DIN Kabel, DIN-Stecker, KVM Kabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter din usb, adapter din, aten kvm kabel, usbzups2adapter, ATEN, Schnittstellenkonverter, Converter, PS/2, PS/2Konverter, USB, PS/2-auf-USB-Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,99*
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,64*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 13,94*
2 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 10,08*
€ 14,10*
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,48*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,08*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,41*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 45,30*
Zubehör
Aten
VS162
ab € 52,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.