Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch
ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch
ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch
ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch
ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch
ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7129
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP1421
EAN/GTIN:
     4719264649158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch

Perfekte Klarheit der Präsentation - 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch mit Skalierung, DSP und HDBaseT-Lite - Der VP1421 ist ein Multi-in-One Präsentation Switch, der eine Videomatrix, True 4K Scaler, HDBaseT Extender, Audio DSP und Analog-Digital Wandler Funktionen in einem einzigen kompakten Gehäuse integriert, ideal für Besprechungsräume und Bildungsräume.

  • True 4K, HDR Visual Clarity – Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) und HDR, um lebendige Inhalte in jeder Präsentation zu liefern.
  • Sanfte AV-Umschaltung in Perfektion skaliert – Schließen Sie bis zu 4 Quellen (1 HDBaseT, 2 HDMI, 1 VGA) an, wechseln Sie sanft zwischen ihnen hin und her und zeigen Sie die Inhalte perfekt skaliert auf True 4K und 1080p gleichzeitig an.
  • HDBaseT Verlängerte Übertragung über ein Kabel – Vereinfacht die Verkabelung und überträgt AV-, Strom- und bidirektionale RS-232- und IR-Steuersignale bis zu 140m über Cat 6/6a- oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel (sowohl über HDBaseT-Eingangs- als auch über Ausgangsanschlüsse).
  • Integriertes Advanced Audio DSP – Unterstützt den Mikrofoneingang mit wählbarer 48V Phantomspeisung und ermöglicht es, den Mikrofoneingang mit dem Programm Audio zu mischen und in den Anzeigeausgang zu integrieren, während der Programm Audioeingang automatisch reduziert wird, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern.
  • Flexibles Audio Embedding/De-Embedding – Unterstützt die Einbettung von Stereo Audio in den HDMI Ausgang oder die Trennung von Audio Line Out und Optical Audio Out. Extrahieren Sie HDMI und HDBaseT Audio auf verschiedene Audioausgänge, um die Anpassung an Ihre bevorzugte Audiokonfiguration zu erleichtern.
  • Vielseitige Steuerung, optimierter Betrieb – Kontrolle über Tasten an der Vorderseite, IR-Fernbedienung, webbasierter GUI und jede beliebige Steuerschnittstelle über RS-232, Ethernet und Kontaktschluss zur Optimierung Ihres Betriebs.
Analog/Digital AV Matrix Wechsel
  • Unterstützt multiformatige 4 Eingänge – 2 HDMI, 1 HDBaseT, und 1 VGA Eingang
  • 1 HDMI und 1 HDBaseT Ausgänge
  • Audio Embedding – Stereo Audio kann in Anzeigeausgang eingebettet oder auf den Stereo Line-Ausgang und optische Audioausgänge getrennt werden
  • Audio De-Embedding – HDMI/HDBaseT Audio kann auf den Stereo Line-Ausgang extrahiert werden
  • Integrierter Audio DSP – unterstützt den Mikrofoneingang mit wählbarer 48V Phantomspeisung und ermöglicht es, den Mikrofoneingang mit dem Programm Audio zu mischen und in den Anzeigeausgang zu integrieren
  • Reduziert automatisch den Programmton, wenn ein Mikrofonsignal erkannt wird
  • Automatische Umschaltung – erkennt und schaltet automatisch auf eine neue Quelle um, sobald sie angeschlossen ist
Hochauflösendes Video mit optimaler Leistung
  • Hervorragende Videoqualität – True 4K Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) (HDMI) / 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0) (HDBaseT)
  • Unterstützt 4K HDR
  • Scaler – unterstützt Video Upscaling auf 4K für Display A und Downscaling auf 1080p für Display B
  • EDID Expert™ – wählt automatisch die optimalen EDID-Einstellungen für ein reibungsloses Einschalten, eine hochwertige Anzeige und die beste Videoauflösung über alle angeschlossenen Geräte hinweg
  • HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
Vielseitiger, optimierter Betrieb
  • Mehrere Kontrolloptionen – flexible Steuerung über Tasten an der Vorderseite, IR-Fernbedienung, RS-232 und webbasierter GUI über Ethernet
  • Ansicht und Steuerung über die ATEN Videopräsentation Kontroll-App auf schnelle und agile Art und Weise
  • Bidirektionaler RS-232- und IR-Kanal – ermöglicht die Steuerung von AV-Geräten über die HDBaseT Verbindung ohne zusätzliche Verkabelung
  • Unterstützt den Standbymodus für Energieeinsparung und schnelles Aufwachen
  • Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
  • Integrierter Kontakt-Eingang und LED-Ausgang zur Steuerung der Tastatur über VPK104 Kontaktschluss Remote Pad
Verlängerte Übertragung über ein Kabel
  • Fernübertragung – übertragen Sie digitale AV-Signale, bidirektionale RS-232- und IR-Steuersignale bis zu 140m* über Cat 6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
  • Stromversorgung über HDBaseT (POH) – Fernspeisung über bestehendes Kommunikationskabel mit wählbarem Stromversorgungsgerät
  • Hinweis: Dies wird sowohl über die HDBaseT Eingangs- als auch über die HDBaseT Ausgangsanschlüsse am VP1421 erreicht, welche die Übertragung jeweils auf bis zu 70m verlängern.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
HDMI-Video-Matrix-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VP1421 4 x 2 True 4K Präsentation Matrix Switch 1 x IR...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
4
Ausgänge:
2
Max. Distanz:
60 m
Max. Bandbreite:
60 Hz
Ausgang Video:
HDMI: Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Gewicht:
1.16 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Paketgewicht:
2.194 kg
Bruttogewicht:
2,194
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.25
Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, hdmi switch 4x2, hd 15 pol d-sub switch, aten vga monitor switch, Switch, HDMI-Matrix-Switch, Scaler, monitorswitch, Videowand, grafikumschalter, ATEN, Skalierfunktion, videoswitch, Videoswitcher, KVM, Videowall, GrafikSwitches, 4x4, Videoselektor, Switcher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,28*
€ 807,62*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,20*
€ 807,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 816,98*
€ 847,69*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 877,01*
€ 907,79*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 882,71*
€ 917,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,62*
€ 961,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,39*
€ 953,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,46*
€ 944,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,20*
€ 924,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VPK104-AT
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.